Beli elemen water heater di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IMAO Ball Plunger For Light Weight SUM22Latribut:
- Specification: For light loading
- Material (coil Spring): SWPA
- Ball Diameter B (mm): 8
- Ball Material: SUJ2(HRC56 - 60)
- Description 2: For locating elements, such as indexing or stopper.
- Dimension D (mm): 2.5
- Dimensions c (mm): 22
- Dimensions e (mm): 2
- Pressure (minimum to maximum)(N): 30 - 55
- Purpose of Use: Locating parts such as indexing and stopper.
- Screw Diameter A: M12x1.75
- Surface Processing: Blackening
- Weight (g): 10
- Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Deskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering)Deskripsi:Dapat digunakan pada motor Kharisma, Kirana, Revo, Beat, Verza, SupX125, Vario, Scoopy, Spacy, ZX130, Astrea Star, Prima, Arashi, Sho125, Spin, Skywave, Skydrive, Hayate, Mio Soul, Vix, X-Ride, Fino, Bison, JupZ1, Xeon, SoulGT, MioGT, MioNew, R15, MX150, NVL, Sonic, CBR150R, Vario125/150, BeatISS, BeatPop, ScoopyISS, PCX, SatFU150, SatFU150Fi, Raider125/150, NMax150cc.
- Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5)Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
- Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8)Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Length (mm): 600
- Power (W): 8
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Deskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Deskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Lampu Bohlam Tornado E27atribut:
- Cap Base: E27
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu)Deskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- GS ASTRA Motorcycle Battery Type MF (Aki Motor Kering)Deskripsi:Aki yang di produksi untuk menghasilkan daya start tinggi , sudah langsung terisi dengan accu zuur nya sert menghemat waktu dan biaya karena menggunakan teknologi yang membuat pemakai tidak perlu penambahan dan pengecekan air di aki.atribut:
- Voltage (V): 12
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- THK Standard Lead Precision Ball Screw (Shaft End Finished Product)Deskripsi:High efficiency is obtained because the ball rolls between the screw shaft and the nut, and the driving torque becomes 1/3 or less compared with the conventional sliding screw.Therefore it is easy to change not only the rotary motion to the linear motion but also the linear motion to the rotary motion.Due to the rolling motion by the ball, the starting torque is extremely small, and stick-slip does not occur like sliding motion, so accurate fine feed can be performed.Since there is no backlash and preload is given, axial clearance can be reduced to zero or less by preloading, and high rigidity can be obtained. It has high efficiency and low heat generation, so you can fast-cut. Shaft end, finished product is screw shaft and ball screw nut standardized for space saving standard. The screw shaft standardizes the terminal in conformity with the support unit, and it is made to be a direct connection structure with the motor.Screw shaft, ball screw nut shape is compact design.An appropriate amount of grease is sealed in the ball screw nut. When penetration of foreign matter is considered, it is necessary to completely cover the screw shaft with a dustproof device (bellows etc.).atribut:
- Arrow: XX: 26mm
- Twist: Right direction
- Spacer Ball: None
- Clearance Code: G0
- Installation Method: Fixed-support
- Torque: 4.9x10⁻³ to 4.9x10⁻²Nm
- BCD: 14.3mm
- Dimension L1: 85mm
- Dimension L2: 99mm
- Dimension L3: 166mm
- Flange Hole: 4-φ 5.5
- Flange Outer Diameter: 40mm
- Lead Accuracy: ± 0.018mm
- Number of Circuit: 1 volumex3 rows
- Nut Outside Diameter: 21φ mm (g 6:-0.007 to-0.020)
- Nut Overall Length: 23mm
- P.C.D: 31mm
- Shaft Outer Diameter: 14mm
- Stroke: 50mm
Daftar Harga elemen water heater Terbaru October 2026
| IMAO Ball Plunger For Light Weight SUM22L | Rp139.900 |
| Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D) | Rp25.900 |
| Daytona Motorcycle Battery VRLA Supercharge (Aki Motor Kering) | Rp369.900 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 (Lampu TL T5) | Rp69.900 |
| Philips Essential LEDtube T8 (Lampu LED T8) | Rp119.900 |
| Philips LED Bulb (Lampu Bohlam) | Rp39.900 |
| Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam) | Rp29.900 |
| Philips Lampu Bohlam Tornado E27 | Rp54.900 |
| Chint Lampu LED T8 (Bohlam) | Rp54.900 |
| Philips SimBat Batten Light Fitting (Rumah Lampu) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101552286-2.jpg)
/P102085356-2.jpg)
/miP102086810-2.jpg)
/mzP102086827-4.jpg)
/a0P102086360-34.jpg)
/P102086353-1.jpg)

/P102046104-1.jpg)
/P102126462-1.jpg)

/P102180761-1.jpg)
/P102543719-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)